サンデン
冷蔵リーチインショーケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
有効内容量(L)
413
690
158
185
225
307
216
265
362
206
262
317
429
204
259
314
424
497
413
298
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×453×1900
1200×653×1900
1200×750×1150
1500×750×1150
1800×750×1150
2400×750×1150
1230×750×1150
1530×750×1150
1830×750×1150
2430×750×1150
900×653×1900
1200×453×1900
900×453×1900
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63492469
品番
TRM-SS40XF
参考基準価格(税別)
¥990,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
質量(kg)
149
消費電力(W)
運転時:100V 216/233
電源
単相 100V
有効内容量(L)
413
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×453×1900
収容数
224本/ビール中瓶/棚4枚
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません