曜日別特売
MG-207S 超低温ストッカー カノウ冷機 63493546

超低温ストッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台有効内容量(L)198間口(mm)542注文コード63493546品番MG-207S
参考基準価格(税別)¥550,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800
質量(kg)70/66(梱包/本体)間口(mm)542電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)315、電流:353棚段数6段(引き出し6段)有効内容量(L)198温度表示デジタル温度表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×610×1658冷媒HC混合冷媒 自然冷媒(ノンフロン)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする