カノウ冷機
超低温ストッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
内容積(L)
有効:480
間口(mm)
1705
注文コード
63493598
品番
LTS-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
この商品は
内容積・有効内容量・間口
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
97
間口(mm)
1705
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
610、電流:700
内容積(L)
有効:480
温度表示
デジタル温度表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1705×695×905
温度調節
デジタルサーモスタット
冷媒
HC混合冷媒 ノンフロン
庫内温度(℃)
-50 ※周囲温度25時、排熱環境/設置スペース15cm以上
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません