曜日別特売
iCombi Classic 6-1/1ガス式 スチームコンベクションオーブン ラショナル 63493930

スチームコンベクションオーブン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)850高さ(mm)754電源(V)単相100注文コード63493930品番iCombi Classic 6-1/1ガス式
参考基準価格(税別)¥2,138,000販売価格(税込)¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000
付属品耐熱手袋、洗剤サンプル、排水管質量(kg)101サイズホテルパン:1/1高さ(mm)754奥行(mm)842間口(mm)850電源(V)単相100段数6段消費電力(kW)0.38コンセント仕様プラグ付属なし接続口ガス:20Aガス消費量(kW)都市ガス13.7、LPG15.1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする