G244521 ボルトクール LITE+ 長袖ブルゾン ペルチェ・バッテリーセット VOLTCOOL 63501745

G244521 ボルトクール LITE+ 長袖ブルゾン ペルチェ・バッテリーセット VOLTCOOL 63501745
G244521 ボルトクール LITE+ 長袖ブルゾン ペルチェ・バッテリーセット VOLTCOOL 63501745
G244521 ボルトクール LITE+ 長袖ブルゾン ペルチェ・バッテリーセット VOLTCOOL 63501745
G244521 ボルトクール LITE+ 長袖ブルゾン ペルチェ・バッテリーセット VOLTCOOL 63501745
G244521 ボルトクール LITE+ 長袖ブルゾン ペルチェ・バッテリーセット VOLTCOOL 63501745
G244521 ボルトクール LITE+ 長袖ブルゾン ペルチェ・バッテリーセット VOLTCOOL 63501745
G244521 ボルトクール LITE+ 長袖ブルゾン ペルチェ・バッテリーセット VOLTCOOL 63501745
G244521 ボルトクール LITE+ 長袖ブルゾン ペルチェ・バッテリーセット VOLTCOOL 63501745
G244521 ボルトクール LITE+ 長袖ブルゾン ペルチェ・バッテリーセット VOLTCOOL 63501745
G244521 ボルトクール LITE+ 長袖ブルゾン ペルチェ・バッテリーセット VOLTCOOL 63501745
G244521 ボルトクール LITE+ 長袖ブルゾン ペルチェ・バッテリーセット VOLTCOOL 63501745
G244521 ボルトクール LITE+ 長袖ブルゾン ペルチェ・バッテリーセット VOLTCOOL 63501745
G244521 ボルトクール LITE+ 長袖ブルゾン ペルチェ・バッテリーセット VOLTCOOL 63501745
G244521 ボルトクール LITE+ 長袖ブルゾン ペルチェ・バッテリーセット VOLTCOOL 63501745
G244521 ボルトクール LITE+ 長袖ブルゾン ペルチェ・バッテリーセット VOLTCOOL 63501745

ボルトクール LITE+ 長袖ブルゾン ペルチェ・バッテリーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード63501745品番G244521
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,690

専用バッテリーとペルチェがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL LITE+」シリーズ。(ファンは付属されていません。別売りの対応ファンを取り付けてご使用ください。)
【ウェア(GL-4021)】
衿元に冷却装置ペルチェデバイスを装着可能
ファンの位置を可能な限り脇側に寄せて背もたれのある椅子に座ってもファンが当たりにくいニアサイドファン仕様
衿台メッシュ素材使用
首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」
背中反射テープ付き
背中と両脇内側計3か所に保冷剤(11cm×17cm)を入れられるポケット付き
腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止する「裾ずり上がり防止ループ」付き
両脇ポケット付き
ペットボトルも入る脇マルチポケット付き
脇ポケット及び脇マルチポケット内にバッテリーコードを内側から通せるコードホール付きなのでバッテリーをポケットに収納して使用可能
左内側にもバッテリーポケット付き
【ペルチェデバイス(GP-834)】
電源ONから10秒で冷却、その効果は最大-20℃!(※メーカー計測基準)
電源ボタンで3段階(強・中・.弱)の切替が可能
【モバイルバッテリー(GB-832)】
ケーブル(USB Type-C⇔Type-A)がセットになっています
安心のPSEマーク認証済
スマートフォンやタブレットの充電にも使用可能
ACアダプターは付属されていません。出力2A以上をご使用ください。

用途
DIY
現場作業全般
スポーツ観戦
農作業
ガーデニング
モクグレーサイズXL胸囲(cm)126混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)52袖丈(cm)60着丈(cm)70
注意
※ウェア+バッテリー+ファン+ペルチェデバイスのセット。詳しいお手入れ・保管・使用方法は商品タグ及び説明書をご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする