OC-LCSC2M2/3 光ファイバーケーブル LC-SC 2芯 マルチモード OM2 エレコム 63505307

OC-LCSC2M2/3 光ファイバーケーブル LC-SC 2芯 マルチモード OM2 エレコム 63505307
OC-LCSC2M2/3 光ファイバーケーブル LC-SC 2芯 マルチモード OM2 エレコム 63505307
OC-LCSC2M2/3 光ファイバーケーブル LC-SC 2芯 マルチモード OM2 エレコム 63505307
OC-LCSC2M2/3 光ファイバーケーブル LC-SC 2芯 マルチモード OM2 エレコム 63505307
OC-LCSC2M2/3 光ファイバーケーブル LC-SC 2芯 マルチモード OM2 エレコム 63505307
OC-LCSC2M2/3 光ファイバーケーブル LC-SC 2芯 マルチモード OM2 エレコム 63505307
OC-LCSC2M2/3 光ファイバーケーブル LC-SC 2芯 マルチモード OM2 エレコム 63505307
OC-LCSC2M2/3 光ファイバーケーブル LC-SC 2芯 マルチモード OM2 エレコム 63505307

光ファイバーケーブル LC-SC 2芯 マルチモード OM2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ケーブル長(m)3 ※コネクター含まず
内容量1個注文コード63505307品番OC-LCSC2M2/3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(LC-SCコネクタ/2芯/マルチモードOM2)

用途
光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。短距離伝送が可能です。
外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。
一方にはラッチ方式のLCコネクターを、もう一方にはプッシュプル方式のSCコネクターを採用しています。どちらのコネクターも取り外し可能で、分割することができます。
伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なマルチモード(OM2)光ファイバーです。
2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。
外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
オレンジ備考EU RoHS指令準拠(10物質)適合規格1000BASE-SX、100BASE-FXケーブル長(m)3 ※コネクター含まず芯数2芯コネクタLCコネクター×2 / SCコネクター×2材質(外被)LSZHコア径(μm)【光ファイバー】50ケーブル径(Φmm)Φ2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプマルチモード(OM2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする