用途塗装使用方法1.塗料475gに硬化剤を25g混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色マットクリヤー内容関西ペイント PG80 つや消し マットクリヤー 475g / ※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい。配合PG80つや消しクリヤー 475g:PG80硬化剤 25g (希釈用PG80シンナーはつや消しクリヤー塗料に対して 20~25%)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量475mL危険物の性状非水溶性