商品画像
MARKLESS STYLE
プラサーモカフェマグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
色(本体)
ネイビー
注文コード
63506287
品番
TS-1373-006
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルでスマートな印象のサーモマグ。断熱材が入っているので保冷保温もばっちりです。
飲み物を直接入れるマグとしての機能だけでなく、缶をそのまま入れられる缶ホルダーとしてもお使いいただけます。
材質
PP、PU
寸法(mm)
Φ78×86
色
ネイビー
外径(Φmm)
88
色(本体)
ネイビー