商品画像
MARKLESS STYLE
陶器マグストレート(M)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
63506646
品番
TS-1884-044
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
たっぷり310ml入る定番ストレートタイプのマグカップです。
材質
ストーンウェア
色
ホワイト
口径(Φmm)
80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×92×80
色(本体)
ホワイト