FSDR02-HC35K-03D-W ダクトレールフォーカルスポットライト TOKISTAR 63507309

 

FSDR02-HC35K-03D-W ダクトレールフォーカルスポットライト TOKISTAR 63507309
FSDR02-HC35K-03D-W ダクトレールフォーカルスポットライト TOKISTAR 63507309
FSDR02-HC35K-03D-W ダクトレールフォーカルスポットライト TOKISTAR 63507309
FSDR02-HC35K-03D-W ダクトレールフォーカルスポットライト TOKISTAR 63507309
FSDR02-HC35K-03D-W ダクトレールフォーカルスポットライト TOKISTAR 63507309
FSDR02-HC35K-03D-W ダクトレールフォーカルスポットライト TOKISTAR 63507309
FSDR02-HC35K-03D-W ダクトレールフォーカルスポットライト TOKISTAR 63507309
FSDR02-HC35K-03D-W ダクトレールフォーカルスポットライト TOKISTAR 63507309
FSDR02-HC35K-03D-W ダクトレールフォーカルスポットライト TOKISTAR 63507309
FSDR02-HC35K-03D-W ダクトレールフォーカルスポットライト TOKISTAR 63507309

ダクトレールフォーカルスポットライト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
色温度(K)高演色:3500
内容量1台注文コード63507309品番FSDR02-HC35K-03D-W
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
用途
3°、4°、5°で配光調整可能
ダクトレール型超狭角スポットライト
付属品4°フィルタ/5°フィルタ質量(g)500消費電力(W)6.5定格電圧(V)AC100色温度(K)高演色:3500設置場所屋内用皮相電力(VA)11.2主材質本体:PC、アルミ、発光部:強化ガラス配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95調光の可否個別調光
注意
※ダクトレールは日本国内用(AC100V)のものを別途ご用意ください。
※位相制御調光の回路には使用できません
位相制御調光の回路には使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする