FSM01-30K-03D-B フォーカルスポットミニ TOKISTAR 63507458

 

FSM01-30K-03D-B フォーカルスポットミニ TOKISTAR 63507458
FSM01-30K-03D-B フォーカルスポットミニ TOKISTAR 63507458
FSM01-30K-03D-B フォーカルスポットミニ TOKISTAR 63507458
FSM01-30K-03D-B フォーカルスポットミニ TOKISTAR 63507458
FSM01-30K-03D-B フォーカルスポットミニ TOKISTAR 63507458

フォーカルスポットミニ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
色温度(K)標準色:3000
演色指数(Ra)85(標準タイプ)
内容量1台注文コード63507458品番FSM01-30K-03D-B
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,980円となります。
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
用途小型直付式 超狭角スポットライト質量(g)240消費電力(W)2.1色温度(K)標準色:3000設置場所屋内用定格電流(mA)700リード線AWG22(0.3mm2相当)×2/150mm付き主材質本体:アルミ、PBT/PC、発光部:PMMA配光角度(°)3RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85(標準タイプ)埋込高(mm)70取付可能板厚(mm)5~25
注意
※調光器・電源装置別売
※専用のLED用定電流電源をご使用いただくことで点灯します。
LDCC-M-3W-700-KD(非調光) 点灯可能数1灯
LDCC-7W-700PWM(PWM調光対応) 点灯可能数1灯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする