62375 【名入れ】緊急脱出用ハンマー ボウエキ(BOUEKI) 63507634

 

62375 【名入れ】緊急脱出用ハンマー ボウエキ(BOUEKI) 63507634
62375 【名入れ】緊急脱出用ハンマー ボウエキ(BOUEKI) 63507634
62375 【名入れ】緊急脱出用ハンマー ボウエキ(BOUEKI) 63507634
62375 【名入れ】緊急脱出用ハンマー ボウエキ(BOUEKI) 63507634

【名入れ】緊急脱出用ハンマー

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃20日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード63507634品番62375
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

車内で非常事態になった時に脱出をサポートします。災害時や緊急時に自動車のガラスを破壊し脱出するハンマーです。シートベルトカッターも付いていて、ベルトロック時に使用できます。JISーD5716製品規格適合品

用途
車内に閉じ込められた緊急時の脱出に
材質
ABS樹脂、炭素鋼
寸法(mm)
170×70×20
質量(g)
約130
名入れサイズ(mm)
5×50
名入れ方法
シルク印刷
サービス分類
名入れ
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールで確認のご連絡をさせていただきますので、入稿データのやり取り、納期の調整をさせていただきます。
※文字数によっては文字潰れが発生する可能性がございます。校正時にご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする