ボウエキ(BOUEKI)
【名入れ】防災ウェット5年保存 大判(10枚)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(200個×10箱)
注文コード
63507659
品番
18890
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
パラベンフリー・アルコール配合。5年保存の大判ウェットティッシュ
用途
水が使えない災害時などの衛生対策として
災害時の衛生対策として
材質
水、エタノール、プロピレングリコール、ベンザルコニウムクロリド
寸法(mm)
210×125
入数
2000
名入れサイズ(mm)
(フラップ部分)120×55
サービス分類
名入れ
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールで確認のご連絡をさせていただきますので、入稿データのやり取り、納期の調整をさせていただきます。
※文字数によっては文字潰れが発生する可能性がございます。校正時にご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200