曜日別特売
37265 【名入れ】多目的ライト ボウエキ(BOUEKI) 63508115

 

37265 【名入れ】多目的ライト ボウエキ(BOUEKI) 63508115
37265 【名入れ】多目的ライト ボウエキ(BOUEKI) 63508115
37265 【名入れ】多目的ライト ボウエキ(BOUEKI) 63508115
37265 【名入れ】多目的ライト ボウエキ(BOUEKI) 63508115
37265 【名入れ】多目的ライト ボウエキ(BOUEKI) 63508115

【名入れ】多目的ライト

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃20日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード63508115品番37265
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

車体に取り付け非常信号用具にもなる、軽くて持ちやすい多目的LEDライトです。 レジャーに!防災に!車の非常時に!家庭に一台あれば重宝します。手元のスイッチで、ライトの「強」、「弱」、ランタンの「強」、「弱」、「赤点滅」に切り替えられます。ライト頭部には、ネオジウム磁石(4個)が付いており、ランタンとして使用可能!吊り下げ用フック付。単3・単4電池使用可。

用途
夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン、磁石、鉄
質量(g)
約205
寸法(Φ×mm)
67×223
名入れサイズ(mm)
7×70
名入れ方法
シルク印刷
サービス分類
名入れ
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーよりメールで確認のご連絡をさせていただきますので、入稿データのやり取り、納期の調整をさせていただきます。
※文字数によっては文字潰れが発生する可能性がございます。校正時にご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする