TOWA(東和コーポレーション)
ROBO SHEET W/O MF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10枚)
注文コード
63508210
品番
ROBO SHEET W/O MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
チャックやロボットのツメ部に貼ることでチョコ停改善。 ドライな環境で滑り止め効果を向上させるシートです。
用途
自動機のチャックやロボットのツメの滑り止め及び保護
厚さ(mm)
2.1
質量(g)
2.3
外形寸法(mm)
40×40 (カッティング可)
構成
ニトリルゴム、ポリエステル/綿、両面シート
動作環境
ドライ
取付け方法
両面テープ、皿ねじ固定