曜日別特売
KM6131SCECM4 ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電源 KM6131SCEC KVK 63511964

 

KM6131SCECM4 ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電源 KM6131SCEC KVK 63511964
KM6131SCECM4 ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電源 KM6131SCEC KVK 63511964
KM6131SCECM4 ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電源 KM6131SCEC KVK 63511964
KM6131SCECM4 ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電源 KM6131SCEC KVK 63511964
KM6131SCECM4 ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電源 KM6131SCEC KVK 63511964

ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電源 KM6131SCEC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード63511964品番KM6131SCECM4
参考基準価格(税別)¥245,400販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

センサー、浄水器、NFSシャワー
水受けトレー付き

仕様吐水口回転規制:110°マットホワイトタイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電源式水栓タイプ混合栓
注意
※製品性質上、ニッケルクロムメッキに比べ表面に傷がつきやすいため、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けて、柔らかい布などで水拭きしてから乾いた布で拭き取って下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする