曜日別特売
KM6111DECM5 シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6111EC KVK 63512445

KM6111DECM5 シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6111EC KVK 63512445
KM6111DECM5 シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6111EC KVK 63512445
KM6111DECM5 シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6111EC KVK 63512445
KM6111DECM5 シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6111EC KVK 63512445
KM6111DECM5 シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6111EC KVK 63512445
KM6111DECM5 シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6111EC KVK 63512445

シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6111EC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個使用地区一般地注文コード63512445品番KM6111DECM5
参考基準価格(税別)¥176,200販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

センサー、NFSシャワー
水受けトレー付き

タイプ逆止弁電源単三電池仕様吐水口回転規制:110°使用地区一般地マットブラック取付方式全交換(台付)適合場所キッチン取付穴径(Φmm)35~39吐水口長さ(mm)266吐水口高さ(mm)232給電方式電池式水栓タイプ混合栓
注意
※凍結の可能性のある所では使用しないで下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする