KMJ1845MPT-RN 折りたたみテーブル(KMJ型) ナイキ 63513426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

折りたたみテーブル(KMJ型)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送40日以内出荷とは
内容量1台奥行(mm)450間口(mm)1800色(天板)ローズ注文コード63513426品番KMJ1845MPT-RN
参考基準価格(税別)¥103,100販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

折りたたみ機構はスプリング内蔵のクランクタイプを採用。
簡単に確実な操作が可能です。

色(天板)ローズ本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×450×700質量(kg)20付き仕様幕板付き材質天板:メラミン化粧板張りソフトエッジ巻高さ(mm)700奥行(mm)450間口(mm)1800折りたたみ寸法(mm)厚さ113グリーン購入法適合色(脚部)クロームメッキ仕上

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする