KM1560T-RN ミーティングテーブル(KM型) ナイキ 63513724

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーティングテーブル(KM型)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送40日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)1500奥行(mm)600色(天板)ローズ注文コード63513724品番KM1560T-RN
参考基準価格(税別)¥57,300販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
色(天板)ローズ本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×600×700タイプ共張りタイプ材質天板:メラミン化粧板張り高さ(mm)700奥行(mm)600間口(mm)1500天板厚さ(mm)29グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,800/税込3,080
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする