ASS-3030B-M10 エアーシャワー用粘着シート TRUSCO 63516067

エアーシャワー用粘着シート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(30枚×10シート)注文コード63516067品番ASS-3030B-M10
参考基準価格(税別)¥27,060販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

エアーシャワーの壁面に貼り付けることでエアシャワー内に持ち込まれたゴミ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。
積層構造のため、汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。

用途半導体工場・医療・食品関係などのクリーンルーム。質量(kg)2トラスコ品番206-4024タイプ中粘着材質/仕上中密度ポリエチレン(MDPE)、水溶性アクリル系粘着剤寸法(縦×横)(mm)300×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする