曜日別特売
KLPA1890-B-WN ミーティングテーブル(KLPA型) ナイキ 63516104

ミーティングテーブル(KLPA型)

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台注文コード63516104品番KLPA1890-B-WN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥110,700販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

カラーバリエーションを多くそろえた、スタイリッシュなミーティングテーブルです。
ミーティングやリフレッシュ等、様々なシーンでご使用いただけます。

色(天板)ダークウォールナット色(脚部)ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×900×700材質天板:メラミン化粧板張りABS樹脂エッジ高さ(mm)700奥行(mm)900間口(mm)1800天板厚さ(mm)22グリーン購入法適合
注意
※大型天板のため、エレベーターサイズや搬入経路をあらかじめご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,900/税込6,490
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする