曜日別特売
BOSQ ヘルメット取付型防災面(大型マスク対応可能) TRUSCO 63516295

メイン画像

BOSQ ヘルメット取付型防災面(大型マスク対応可能) TRUSCO 63516295
BOSQ ヘルメット取付型防災面(大型マスク対応可能) TRUSCO 63516295
BOSQ ヘルメット取付型防災面(大型マスク対応可能) TRUSCO 63516295

ヘルメット取付型防災面(大型マスク対応可能)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
63516295
品番
BOSQ
参考基準価格(税別)¥11,480販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

吸収缶付きタイプの取り換え式マスクに装着可能な球面タイプの防災面です。
ヘルメットを選ばず着脱が簡単にできる防災面です。
金属性部品を使わないオールプラスチックタイプのため、金属製品を気にされる現場では安全にご使用頂けます。
レンズ交換可能です。(替えレンズ品番BOSQ-C)

用途
プラント作業や吸収缶付きマスクを使用する現場に。
薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護
トラスコ品番
207-0638
形状
防災面
質量(g)
202
取付方式
装着:ヘルメット
レンズ色
クリア
フレーム色
ホワイト
寸法(縦×横)(mm)
面サイズ:240×378
材質(フレーム)
ABS樹脂
材質(レンズ)
アクリル
レンズ厚さ(mm)
2
替レンズ
BOSQーC
アズワン品番
64-8426-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする