ウェリントン型 偏光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASP-4125 LBU
トレンドのライトカラーの偏光レンズを採用しています。
輪郭や遠近感をくっきり際立たせたハイコントラストな視界と、軽量フレームによる快適な掛け心地で、長時間の使用にも適しています。
- 用途
- アウトドアに。
ドライブに。
スポーツに。
フィッシングに。
- 付属品
- 専用ポーチ
- トラスコ品番
- 722-4178
- 材質
- レンズ:トリアセテート、フレーム:硬質ナイロン(TR-90)
- 長さ(mm)
- 150
- 幅(mm)
- 139
- 高さ(mm)
- 47
- レンズ色
- ライトブルー
- フレーム色
- マットブラック
- 対応
- 対応 UVカット:○、ツル調整:○、マスク併用可否:○、ノーズパッド:○
- 可視光線透過率(%)
- 45
- テンプル色
- マットブラック
- レンズ厚さ(mm)
- 1
- 紫外線透過率(%)
- 0
- UV遮蔽率(%)
- 99.9
- 内容量
- 1個
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05890916 ウェリントン型 偏光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASP-4125 LBU - アックス[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05890916-261020-02.jpg)
![注文コード:05890916 ウェリントン型 偏光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASP-4125 LBU - アックス[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05890916-261020-04.jpg)


![ボストン型 偏光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASP-4225 LBR アックス[安全保護具] ボストン型 偏光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASP-4225 LBR アックス[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06148541-261021-02.jpg)
![ウェリントン型 調光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASPC-5125 MBK アックス[安全保護具] ウェリントン型 調光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASPC-5125 MBK アックス[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06149286-261021-02.jpg)
![跳ね上げ式 オーバーグラス FU-604PCS SM アックス[安全保護具] 跳ね上げ式 オーバーグラス FU-604PCS SM アックス[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06148602-261021-02.jpg)
![ウェリントン型 偏光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASP-4125 LBU アックス[安全保護具] ウェリントン型 偏光 ハイコントラスト 軽量サングラス ASP-4125 LBU アックス[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05890916-261020-02.jpg)








