曜日別特売
PKL-0918D6-BMW パーソナルロッカー 6人用(ポッケPKL型) ナイキ 63517660

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーソナルロッカー 6人用(ポッケPKL型)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
ダイヤル錠タイプ
色(本体)ブラック
色(扉)ミディアムウォールナット
内容量1台注文コード63517660品番PKL-0918D6-BMW
参考基準価格(税別)¥319,200販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

可動式の棚板で収納物に合わせて一を変えたり取り外すことも可能です。

色(本体)ブラック色(扉)ミディアムウォールナットダイヤル錠タイプ付属品棚板2枚高さ(mm)1800奥行(mm)450間口(mm)900グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1800
注意
※下置きで使用される際は必ずベースをご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき16,900/税込18,590
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする