曜日別特売
FWPXP-NTA3 木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業 63518274

FWPXP-NTA3 木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業 63518274
FWPXP-NTA3 木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業 63518274
FWPXP-NTA3 木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業 63518274
FWPXP-NTA3 木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業 63518274
FWPXP-NTA3 木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業 63518274
FWPXP-NTA3 木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業 63518274
FWPXP-NTA3 木製額 FWPXPシリーズ ハクバ写真産業 63518274

木製額 FWPXPシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード63518274品番FWPXP-NTA3
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

シンプルなデザインでUVカットPET板を使用したA3サイズ用の木製額縁。
B4サイズも飾れるマット紙(中額)付き。

仕様吊りヒモ:ありサイズA3質量(g)約500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約319×442×11材質(フレーム)スタンドなし画面サイズA3:約287×410mm(マット紙なし) B4:約247×354mm(マット紙あり)アズワン品番68-0806-18マットタイプビク抜きマット紙パッケージPE袋マット寸法(mm)(外寸)約W297×H420×D0.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする