仕様保証成分値:たんぱく質7.0%以上、脂質0.2%以上、粗繊維0.1%以下、灰分1.7%以下、水分91.0%以下、約7kcal/本【宗田かつお&かつお節 保証成分値】たんぱく質 9.0%以上、脂質 1.0%以上、粗繊維 0.1%以下、灰分 1.6%以下、水分 88.0%以下、約7kcal/本セット内容【まぐろ】×30本、【かつお】×30本、【宗田まぐろ&かつお節】×30本、【まぐろ&まぐろ節】×30本形状ペーストタイプ種類マグロ・カツオバラエティシリーズCIAOちゅーる原材料まぐろ】まぐろ、まぐろエキス、タンパク加水分解物、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、緑茶エキス、紅麹色素【かつお】かつお、かつお節エキス、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、緑茶エキス、紅麹色素、カラメル色素【宗田かつお&かつお節】宗田鰹、かつお節、かつお節エキス、タンパク加水分解物、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、紅麹色素、カロテノイド色素、緑茶エキス【まぐろ&まぐろ節】まぐろ、まぐろ節、まぐろエキス、タンパク加水分解物、糖類(オリゴ糖等)、植物性油脂、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ミネラル類(Na、P、Cl)、調味料(アミノ酸)、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス