セントラルコンベヤー
スチールローラコンベヤFR7620
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
機長(mm)
1500
1000
1500
ローラー耐荷重(kg/本)
820
820
635
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63519497
品番
FR7620-401015
参考基準価格(税別)
¥142,400
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。
ピッチ(mm)
100
ローラー耐荷重(kg/本)
820
機長(mm)
1500
材質/仕上
フレーム:スチール、シャフト:スチール
肉厚(mm)
4.2
質量(kg)
84
ローラー径(Φmm)
76.3
材質(ローラー部)
機械構造用炭素鋼管
トラスコ品番
460-6388
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません