曜日別特売
FR7620-501015 スチールローラコンベヤFR7620 セントラルコンベヤー 63519515

FR7620-501015 スチールローラコンベヤFR7620 セントラルコンベヤー 63519515
FR7620-501015 スチールローラコンベヤFR7620 セントラルコンベヤー 63519515

スチールローラコンベヤFR7620

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
機長(mm)1500
ローラー耐荷重(kg/本)635
内容量1台注文コード63519515品番FR7620-501015
参考基準価格(税別)¥157,300販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。

ピッチ(mm)100ローラー耐荷重(kg/本)635機長(mm)1500材質/仕上フレーム:スチール、シャフト:スチール肉厚(mm)4.2質量(kg)99ローラー径(Φmm)76.3材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管トラスコ品番460-6418

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする