曜日別特売
6850 マイクロブルゾンEX 6850 カジメイク 63519848

両サイドポケット

6850 マイクロブルゾンEX 6850 カジメイク 63519848
6850 マイクロブルゾンEX 6850 カジメイク 63519848
6850 マイクロブルゾンEX 6850 カジメイク 63519848
6850 マイクロブルゾンEX 6850 カジメイク 63519848
6850 マイクロブルゾンEX 6850 カジメイク 63519848

マイクロブルゾンEX 6850

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ3L
グレー
内容量1着注文コード63519848品番6850
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,299
販売価格(税別)
2,090

春、秋など少し肌寒い時期に役立つ定番の1着です。
軽さとしなやかさが融合した素材で裏地はメッシュ仕様です。
左袖にペン差しポケット、両サイドポケット付き。

種別ブルゾングレーサイズ3L胸囲(cm)130混率(%)表地 ポリエステル100 裏地 ポリエステル100着丈(cm)74機能軽量適応身長(cm)175~185裄丈(cm)94適応胸囲(cm)102~110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-15
用途: 自動車整備業
有限会社三協自動車

冬用では生地が厚く暑いことがあるのですがこちらは軽くて薄く、作業しているとちょうどいい温かさで気に入りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする