※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東日本塗料
断熱コート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ミストグレーD-104
ミストホワイトD-301
ミストグレーD-104
ライトグレーD-200
ミディアムグレーD-202
グレーD-203
ライトオレンジD-103
ミディアムオレンジD-124
ミディアムベージュD-106
ベージュD-223
ダークベージュD-290
白
全11種類を一覧で見る
内容量
1缶(10kg)
注文コード
63523864
品番
ミストグレーD-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
3つの効果
1:断熱
2:防音
3:結露防止
適応下地
建築物内外壁面の保護および美装:コンクリート、モルタル、PCa板、ALC板、スレート板、ケイカル板
波形スレート、トタン、鋼板屋根
色
ミストグレーD-104
規格
F☆☆☆☆
光沢
艶消
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400