曜日別特売
HIS-3-3/1-BK HIS-3シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 63524099

HIS-3シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10m)
適合電線径(Φmm)1.4~2.6
内容量1箱(10m)注文コード63524099品番HIS-3-3/1-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

収縮率が3:1と高いため、部品点数の削減に貢献します。例えば、サイズ1mm~20mmの範囲をカバーするためには、2:1の熱収縮チューブでは10種類のサイズをそろえる必要がありますが、HIS-3では、わずか5種類のサイズで対応できます。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。

材質架橋ポリオレフィン厚さ(mm)収縮後/0.55(最小値)寸法d(Φmm)収縮前3.0、収縮後(最大)1.0伸び(%)400%連続使用温度(℃)-55℃~'+135℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±5%適合電線径(Φmm)1.4~2.6絶縁耐力20kV/mm以上収縮率3:01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする