レップ
エプロン 前紐タイプ ポケット付き 綿100%
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ベージュ
注文コード
63525204
品番
462225
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
毎日を楽しむカジュアルエプロンシリーズ。前紐タイプのエプロン。トリコロールカラーの紐がアクセント。ポケット2個付き。肩紐はボタンで2段階調節可能。洗濯機(弱)対応。
用途
エプロン、前掛けとして。 前紐 前結び 前で結ぶ 紐 おしゃれ お洒落 かわいい 可愛い シンプル ナチュラル 無地 綿100 ポケット 保育士 保育園 幼稚園 カフェ 飲食店 家事 キッチン 作業用
材質
綿100%
色
ベージュ
着丈(cm)
73
身幅(cm)
84