曜日別特売
LAV555422-MAIL キッズエプロン 三角巾・巾着付き レップ 63525238

LAV555422-MAIL キッズエプロン 三角巾・巾着付き レップ 63525238
LAV555422-MAIL キッズエプロン 三角巾・巾着付き レップ 63525238
LAV555422-MAIL キッズエプロン 三角巾・巾着付き レップ 63525238
LAV555422-MAIL キッズエプロン 三角巾・巾着付き レップ 63525238
LAV555422-MAIL キッズエプロン 三角巾・巾着付き レップ 63525238
LAV555422-MAIL キッズエプロン 三角巾・巾着付き レップ 63525238
LAV555422-MAIL キッズエプロン 三角巾・巾着付き レップ 63525238
LAV555422-MAIL キッズエプロン 三角巾・巾着付き レップ 63525238
LAV555422-MAIL キッズエプロン 三角巾・巾着付き レップ 63525238
LAV555422-MAIL キッズエプロン 三角巾・巾着付き レップ 63525238
LAV555422-MAIL キッズエプロン 三角巾・巾着付き レップ 63525238

キッズエプロン 三角巾・巾着付き

商品レビューを投稿する
取扱停止中
ディア―/ラベンダー
サイズM
内容量1枚注文コード63525238品番LAV555422-MAIL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

エプロン・三角巾・巾着の3点セット。お揃いの巾着に荷物をまとめておけて便利。三角巾は着脱しやすいゴム仕様。
ゴム仕様の首紐&腰紐はボタンで2段階調節可能。大きな前ポケット付き。名前が書けるネームタグ付き。

用途食育や家庭科の授業などに。エプロン キッズエプロン キッズ用エプロン 三角巾 ゴム 巾着 セット 3点セット 学校行事 家庭科 調理実習 給食 配膳 お手伝い 男の子 女の子 こども 子供用 キッズ 小学校 小学生 中学年 高学年 おしゃれ オシャレ お洒落 かわいい 可愛い シンプル 無地 バイカラー ポケット付き 綿材質綿100%ディア―/ラベンダーサイズM身長(cm)100-130寸法(cm)56×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする