曜日別特売
- カプラーMOグリス 出光NTG 63525465

カプラーMOグリス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(16kg)
内容量1缶(16kg)注文コード63525465品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

焼付き防止に役立ちます。耐荷重性能に優れています。潤滑部の部品寿命を延ばします。耐水性も良好です。二硫化モリブデンが入っているため、金属面に被膜をつくり、一般グリースに比較して、潤滑性が良く摩擦を少なくし、重荷重や衝撃荷重用に適しています。

用途トレーラーのカプラー用として開発された最適品です。建設機械など、重車両のシャーシ用にも適します。黒色の半固体混和ちょう度(25℃)284危険物の類別非危険物銅板腐食合格特性潤滑性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする