曜日別特売
GC571 内蔵型ビデオキャプチャボード LIVE STREAMER ULTRA HD アバーメディア 63525895

 

GC571 内蔵型ビデオキャプチャボード LIVE STREAMER ULTRA HD アバーメディア 63525895
GC571 内蔵型ビデオキャプチャボード LIVE STREAMER ULTRA HD アバーメディア 63525895

内蔵型ビデオキャプチャボード LIVE STREAMER ULTRA HD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード63525895品番GC571
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

簡単なセットアップでプロフェッショナルな結果
Live Streamer ULTRA HDは、コンテンツ制作を効率化し、高品質なストリーミングとキャプチャーを実現するために設計されています。
品質、価格、使いやすさを追求し、初心者にやさしいストリーミング機材を提供します。
より高いフレームレートでキャプチャすることで、記録される動きの量に対してより詳細なレベルが保証されます。
Live Streamer ULTRA HDはハイフレームレートに優れ、最大1080p120信号まで対応します。
ビデオキャプチャとパススルーの両方でVRR(可変リフレッシュレート)に対応しており、フレームティアリングのない滑らかでジャダーのない映像を提供します。
大切な瞬間を逃しません。

仕様●最大キャプチャ解像度:2160p30●最大パススルー解像度:2160p60 HDR/VRR、1440p60 HDR/VRR、1080p240 HDR/VRRセット内容・GC571 本体・HDMI 2.0 ゲーブル (1.5 m)・クイックスタートガイド寸法(mm)121×113.5×21.5質量(g)62インターフェースPCIe Gen 3x1保証期間1年間入出力(パススルー)HDMI 2.0RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度2160p、1440p、1080p、1080i、720p、576p、576i、480p、480iビデオフォーマットYUY2/NV12/RGB24/P010 (HDR)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする