CAPTAIN STAG
タイヤレバー プラ 3本セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
63526008
品番
Y-3478
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
タイヤチューブを傷つけにくい軽くて丈夫なタイヤレバーです。
材質
ナイロン(グラスファイバー含有)
色
ブラック
質量(g)
セット:30
寸法(幅W×長さL)(mm)
15×115