- D4 オリジナルスタイラー デンマン 63526769

D4 オリジナルスタイラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック×パープル
内容量1本注文コード63526769品番-
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

2022年7月21日新発売。デンマンブラシのアイコン、トラディショナルシリーズの流れをくむ、髪の毛を伸ばすための耐熱性に優れたブローブラシ。
台座が合成ゴム(TPE)になり、耐久性がアップ。手首への負担がかかりません。
格子状に配列された、適度に広がった9列のナイロンピンが髪の毛をとらえ、快適なテンションをもたらします。

仕様ピン9行材質ABS樹脂、TPE、ナイロンピン全長(mm)約214ブラック×パープル質量(g)約80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする