大洋製器工業
TAIYOシャックル ドブ BB
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
寸法B(mm)
11
11
14
17
20
24
26
29
使用荷重(t)
0.2
0.2
0.315
0.6
0.9
1.2
1.5
2
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63528205
品番
TBB-6G
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
質量(kg)
0.07
種類
BB
寸法L(mm)
36
使用荷重(t)
0.2
寸法d(mm)
8
寸法t(mm)
6
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
11
寸法d1(mm)
9
寸法d2(mm)
8
寸法d3(mm)
8
寸法B1(mm)
20
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310