大洋製器工業
JISシャックル M級 ドブ BC
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
61日以内出荷とは
寸法B(mm)
45
39
41
43
45
48
50
54
57
使用荷重(t)
5
3.6
4
4.8
5
6.3
7
8
9
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63528336
品番
JBC-30G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
質量(kg)
4.8
種類
BC
寸法L(mm)
153
使用荷重(t)
5
寸法d(mm)
34
寸法t(mm)
30
寸法D(mm)
75
寸法B(mm)
45
寸法d1(mm)
37
寸法d2(mm)
36
寸法d3(mm)
36
寸法B1(mm)
85
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310