曜日別特売
TBB-10 TAIYOシャックル 黒 BB 大洋製器工業 63528440

TBB-10 TAIYOシャックル 黒 BB 大洋製器工業 63528440
TBB-10 TAIYOシャックル 黒 BB 大洋製器工業 63528440

TAIYOシャックル 黒 BB

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
寸法B(mm)17
使用荷重(t)0.6
内容量1個注文コード63528440品番TBB-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。質量(kg)0.22種類BB寸法L(mm)54使用荷重(t)0.6寸法d(mm)12寸法t(mm)10寸法D(mm)25寸法B(mm)17寸法d1(mm)13寸法d2(mm)12寸法d3(mm)12寸法B1(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする