大洋製器工業
TAIYOシャックル 黒 BB
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
寸法B(mm)
20
11
14
17
20
24
26
29
使用荷重(t)
0.9
0.2
0.315
0.6
0.9
1.2
1.5
2
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63528449
品番
TBB-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
質量(kg)
0.4
種類
BB
寸法L(mm)
63
使用荷重(t)
0.9
寸法d(mm)
14
寸法t(mm)
12
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
20
寸法d1(mm)
16
寸法d2(mm)
14
寸法d3(mm)
15
寸法B1(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310