大洋製器工業
JISシャックル M級 黒 BB
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
寸法B(mm)
41
31
34
39
41
43
使用荷重(t)
4
2.5
3.15
3.6
4
4.8
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63528519
品番
JBB-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
質量(kg)
3.66
種類
BB
寸法L(mm)
135
使用荷重(t)
4
寸法d(mm)
30
寸法t(mm)
26
寸法D(mm)
66
寸法B(mm)
41
寸法d1(mm)
33
寸法d2(mm)
30
寸法d3(mm)
32
寸法B1(mm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310