曜日別特売
JBC-18 JISシャックル M級 黒 BC 大洋製器工業 63528537

JBC-18 JISシャックル M級 黒 BC 大洋製器工業 63528537
JBC-18 JISシャックル M級 黒 BC 大洋製器工業 63528537
JBC-18 JISシャックル M級 黒 BC 大洋製器工業 63528537

JISシャックル M級 黒 BC

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
寸法B(mm)29
使用荷重(t)2
内容量1個注文コード63528537品番JBC-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。

用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。質量(kg)1.15種類BC寸法L(mm)95使用荷重(t)2寸法d(mm)21寸法t(mm)18寸法D(mm)45寸法B(mm)29寸法d1(mm)22寸法d2(mm)20寸法d3(mm)21寸法B1(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする