AT-RX97EX/1.3 車載用高解像度USBケーブル audio-technica 63528799

AT-RX97EX/1.3 車載用高解像度USBケーブル audio-technica 63528799
AT-RX97EX/1.3 車載用高解像度USBケーブル audio-technica 63528799
AT-RX97EX/1.3 車載用高解像度USBケーブル audio-technica 63528799

車載用高解像度USBケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻(1.3m)
内容量1巻(1.3m)注文コード63528799品番AT-RX97EX/1.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000

・スマートフォンやタブレットPC、USBメモリなど多彩化するオーディオソース、ハイレゾなど高音質化するフォーマットにあわせ、より高解像度伝送を可能にした車載用USBケーブルです。
・Rexatを語る上で欠かせない「制振」。もちろんRX97においてもハイブラー+ハネナイトスタビライザーを組み合わせたハイブリッドインシュレーションシステムを搭載し、信号伝送に有害な振動を徹底的に排除。
・もちろん素材にもこだわり、電源ラインにPC-Triple C+6N-OFC+OFCのトリプルハイブリッド、信号ラインにPC-Triple C+6N-OFCのハイブリッド導体を採用。プラグ/ジャックには金メッキを施し、確実な接点を長期にわたって保持出来る設計がされています。
・他にも銅テープ+OFC編組シールドの強力2重シールドなど贅沢な素材を惜しみなく投入。最大90℃までの耐熱使用になっており、車載使用でも安心して使用できるように配慮されています。

仕様端子処理:金メッキ長さ(m)1.3端子形状USBプラグ(TypeA) ⇔ USBジャック(TypeA)ケーブル外径(Φmm)5.8転送速度(Mbps)最大480プラグ外径(Φmm)USBプラグ(TypeA) :16(横幅)×38/USBジャック(TypeA):20(横幅)×36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする