NAC-14 道路用ブレード(アスコン兼用刃) アクティブ[切削工具] 63529657

道路用ブレード(アスコン兼用刃)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
外径(Φmm)355
内容量1枚注文コード63529657品番NAC-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

便利なアスファルト・コンクリート兼用タイプのブレードです。
ガス管・上下水道などの埋設工事・切断作業、舗装道路工事の切断作業などにおすすめです。

用途ガス管、上下水道などの埋設工事や切断工事など仕様湿式適合機種低馬力エンジン式カッター穴径(Φmm)27外径(Φmm)355適合材アスファルト・コンクリート兼用寸法(inch)14適合メーカー日立、エクセン、三笠産業、山本機械産業、町田機工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする