曜日別特売
NCB-12EC エンジンカッター用ブレード アクティブ 63529675

エンジンカッター用ブレード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
外径(Φmm)305
内容量1枚注文コード63529675品番NCB-12EC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高品質なダイヤとボンドが配合されており、切削性や耐久性においてハイパフォーマンスを発揮する事ができ、施工効果の大幅な向上に貢献します。
被削材に左右され難く、ストレスフリーな切削感が特徴です。
仕事の効率を求めるプロ向けに開発致しました。

仕様チップ厚/幅/高さ(mm):2.8/40/8.5寸法(mm)調整リング:20・22・25.4タイプ乾式穴径(Φmm)30.5外径(Φmm)305対応機種エンジン式ハンドカッター寸法(inch)12適合メーカー新ダイワ、三笠産業、日立、マキタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする