※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)100A(4S)部品 ダイヤフラム膜
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63530190
品番
BNW-100PE
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)
変性PTFE/EPDM
寸法L(mm)
152
温度(℃)
-5~150
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
変性PTFE/EPDM
呼び径(A)
100A
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(2.01MB)