フジキン
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREパネルユニオン
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
寸法L(mm)
95.8
81
95.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63533988
品番
F900-P-25.4
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
仕様
●接続A 寸法(mm):25.4●接続B 寸法(mm):25.4
材質
SUS316
材質(本体)
SUS316
寸法L(mm)
95.8
温度(℃)
-196~350
最高使用圧力(MPa)
3
接続方式
F900継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(3.57MB)