曜日別特売
F900-3.2S.R/ F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREフロントリング+バックリング フジキン 63534320

 

F900-3.2S.R/ F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREフロントリング+バックリング フジキン 63534320
F900-3.2S.R/ F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREフロントリング+バックリング フジキン 63534320

F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREフロントリング+バックリング

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
呼び径(mm)3.2
最高使用圧力(MPa)16.2
内容量1個注文コード63534320品番F900-3.2S.R/
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。

材質SUS316材質(本体)SUS316呼び径(mm)3.2温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(3.57MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする