フジキン
ベローズバルブ_FINE series PUREベローズバルブ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
1
仕様
●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35
材質(本体)
SUS316L
注文コード
63535178
品番
FUBFL-71-6.35-2-PA#A
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・仕様・材質
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
仕様
●接続A 寸法(mm):6.35●接続B 寸法(mm):6.35
材質
SUS316L
材質(本体)
SUS316L
寸法L(mm)
70.6
寸法H(mm)
71.5
温度(℃)
-10~150
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
UJR継手
RoHS指令(10物質対応)
対応